Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R02732 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 106R02732 Tonerkartusche Original Schwarz
Xerox 106R02732 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02732
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02732
EAN/GTIN:
     0095205980738
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 3610 WorkCentre 3615
Schwarztoner Seitenleistung:
25300 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
410 mm
Paketgewicht:
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.