Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Xerox Tonerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02724
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02724
EAN/GTIN:
     0095205973129
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Phaser 3610, WorkCentre 3615
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
125 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3610 DN; Phaser 3610 DNM; WC 3615 DN; WC 3615 DNM; WorkCentre 3615 DN; WorkCentre 3615 DNM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.