Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02722
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02722
EAN/GTIN:
     0095205973105
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 High capacity-Tonermodul Schwarz (14100 Seiten) - 106R02722 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3610|WorkCentre 3615
Schwarztoner Seitenleistung:
14100 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
325.9 mm
Verpackungshöhe:
410 mm
Paketgewicht:
498.9 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3610 DN; Phaser 3610 DNM; WC 3615 DN; WC 3615 DNM; WorkCentre 3615 DN; WorkCentre 3615 DNM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 339,91*
€ 404,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.