Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02600
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02600
EAN/GTIN:
     0095205965278
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 7100 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (4500 Seiten) - 106R02600 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
Phaser 7100
Farbtoner-Seitenleistung:
4500 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
158.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.