Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR3200, Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR3200, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR3200, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02321
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02321
EAN/GTIN:
     952059630380
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DCP-8056DN, DCP-8070D, DCP-8085DN; HL-5340, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5340DN, HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5380DN, HL-5450DNT; MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW, MFC-8910DW
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit:
Ja
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
DR3200
Ursprungsland:
Rumänien
Zertifizierung:
ISO14001/RoHs/Reach STMC - ISO9001/ISO19752
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
800 g
Warentarifnummer (HS):
8443,91,3000
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Kyocera, Entwicklereinheit Kyocera, Fotoeinheit Kyocera, Fotoleiter Kyocera, Photoleiter Kyocera, Trommeleinheit Kyocera, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.