Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R02310 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 106R02310 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Xerox 106R02310 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02310
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02310
EAN/GTIN:
     0095205623109
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
333 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
WorkCentre 3315/3325
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Verpackungsbreite:
269 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
2000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.