Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02307
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02307
EAN/GTIN:
     0095205623079
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 3320 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R02307 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3320
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
266.7 mm
Verpackungstiefe:
330.2 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
1678.3 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3320 DNI; Phaser 3320 DNM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.