Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02246
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02246
EAN/GTIN:
     0095205964004
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 Standardkapazität -Tonermodul Magenta wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
6605V_DN|Phaser 6600
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
206 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.