Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R02234 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 106R02234 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)
Xerox 106R02234 Tonerkartusche Original Magenta 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02234
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02234
EAN/GTIN:
     0095205964042
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
109 x 299 x 55 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kompatibilität:
Phaser 6600<br />WorkCentre 6605
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Paketgewicht:
2721 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.