Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02230
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02230
EAN/GTIN:
     0095205963960
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6600, WorkCentre™ 6605 -Tonermodul Magenta wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
6605V_DN|Phaser 6600
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
271 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.