Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01597
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01597
EAN/GTIN:
     0095205849769
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
68.579 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 6500|6505V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Abmessungen (BxTxH):
5.08 x 6.86 x 20.07 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
136 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6500 DN; Phaser 6500 N; WC 6505 DN; WC 6505 N; WorkCentre 6505 DN; WorkCentre 6505 N
Fuji Xerox:
Docuprint CP 305 d
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.