Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01593
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01593
EAN/GTIN:
     0095205849721
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6500, WorkCentre™ 6505 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R01593 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
68.5 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
Phaser 6500|6505V_DN
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Braun, Gelb
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
50.8 mm
Verpackungstiefe:
68.6 mm
Verpackungshöhe:
200.7 mm
Paketgewicht:
136 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6500 DN; Phaser 6500 N; WC 6505 DN; WC 6505 N; WorkCentre 6505 DN; WorkCentre 6505 N
Fuji Xerox:
Docuprint CP 305 d
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.