Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01592
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01592
EAN/GTIN:
     0095205849714
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R01592 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
68.5 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
Phaser 6500|6505V_DN
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Braun
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
136 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Fuji Xerox:
Docuprint CP 305 d
Xerox:
Phaser 6500 DN; Phaser 6500 N; WC 6505 DN; WC 6505 N; WorkCentre 6505 DN; WorkCentre 6505 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.