Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 504A (CE253A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 504A (CE253A)
Everyday (TM)Magenta Tonermodul von Xerox kompatibel mit 504A (CE253A)
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01586
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01586
EAN/GTIN:
     0095205848564
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Everyday-Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zu Originalen und erhalten die Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox erwarten, mit einer Rundum-Sorglos-Garantie. Das ist wirklich unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
368 x 133 x 247 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CP3525|HP Color LaserJet CM3530 MFP
Schwarztoner Seitenleistung:
7600 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
7600 Seiten
OEM-Code:
CE253A
Ursprungsland:
Serbien
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Breite:
175 mm
Tiefe:
358 mm
Höhe:
158 mm
Gewicht:
1410 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1410 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner für epson, toner cartridge für brother magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.