Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Imaging Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Imaging Unit
Xerox Imaging Unit
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01582
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01582
EAN/GTIN:
     0095205766547
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
152.4 mm
Verpackungstiefe:
590.5 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
1428.8 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
155 x 594 x 160 mm
Druckleistung:
145000 Seiten
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7800

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.