Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01569
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01569
EAN/GTIN:
     0095205766387
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 7800 -Tonermodul Schwarz wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
459 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
7800V_DN|7800V_DNY|7800V_DX|7800V_GX
Schwarztoner Seitenleistung:
24000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
88.9 mm
Verpackungstiefe:
463.5 mm
Verpackungshöhe:
88.9 mm
Paketgewicht:
884.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.