Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01535
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01535
EAN/GTIN:
     0095205764635
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01535 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
411.4 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
4622V_ADN|4622V_DN|Phaser 4600/4620
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Braun
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
228.6 mm
Verpackungstiefe:
425.4 mm
Verpackungshöhe:
203.2 mm
Paketgewicht:
1814.4 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4600 DN; Phaser 4600 DNM; Phaser 4600 DT; Phaser 4600 DTM; Phaser 4600 N; Phaser 4600 NM; Phaser 4600 Series; Phaser 4620 DN; Phaser 4620 DNM; Phaser 4620 DT; Phaser 4620 DTM; Phaser 4620 Series; Phaser 4622 ADN; Phaser 4622 ADNM; Phaser 4622 DN; Phaser 4622 DNM; Phaser 4622 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.