Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01530
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01530
EAN/GTIN:
     0095205763904
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre™ 3550 High capacity-Tonermodul Schwarz (11000 Seiten) - 106R01530 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
360 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
13.7 x 5.3 x 9.4 "
Verpackungsgewicht (imperial):
3.62 Pfund
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
3550V_X
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
349.2 mm
Verpackungstiefe:
133.3 mm
Verpackungshöhe:
247.6 mm
Paketgewicht:
1496.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 3500 Series; WC 3550; WC 3550 M; WC 3550 Series; WC 3550 T; WC 3550 TM; WC 3550 TS; WC 3550 TSM; WorkCentre 3500 Series; WorkCentre 3550; WorkCentre 3550 M; WorkCentre 3550 Series; WorkCentre 3550 T; WorkCentre 3550 TM; WorkCentre 3550 TS; WorkCentre 3550 TSM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.