Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01509
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01509
EAN/GTIN:
     0095205760927
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Gelb (12000 Seiten) - 106R01509 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
82.5 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
82.5 mm
Paketgewicht:
385.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.