Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01506
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01506
EAN/GTIN:
     0095205760897
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Schwarz (7100 Seiten) - 106R01506 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Schwarztoner Seitenleistung:
7100 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
362.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.