Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01505
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01505
EAN/GTIN:
     0095205760880
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Gelb (5000 Seiten) - 106R01505 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
294.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.