Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01503
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01503
EAN/GTIN:
     0095205760866
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Cyan (5000 Seiten) - 106R01503 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
82.5 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
82.5 mm
Paketgewicht:
294.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.