Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01485
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01485
EAN/GTIN:
     0095205614855
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre™ 3210/3220 -Tonermodul - 106R01485 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
231 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
WorkCentre 3210/3220
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1315.4 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 3210; WC 3220; WC 3220 DN; WorkCentre 3210; WorkCentre 3220; WorkCentre 3220 DN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.