Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01438
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01438
EAN/GTIN:
     0095205751918
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Gelb (17800 Seiten) - 106R01438 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7500
Farbtoner-Seitenleistung:
17800 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
76.2 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
69.8 mm
Paketgewicht:
657.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.