Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01435
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01435
EAN/GTIN:
     0095205751888
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 7500 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (9600 Seiten) - 106R01435 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7500
Farbtoner-Seitenleistung:
9600 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
657.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.