Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01373
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01373
EAN/GTIN:
     0095205741599
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3250 Tonermodul (3500 Seiten) - 106R01373 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
289.559 x 360.679 x 111.759 mm
Verpackungslänge:
360.679 mm
Verpackungsgewicht (imperial):
3.5 Pfund
Verpackungstiefe (Zoll):
14.2 "
Verpackungshöhe (imperial):
4.4 "
Verpackungsbreite:
11.4 " | 290 mm
Kapazität Patrone:
3.500 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3250
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungstiefe:
345 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1587.6 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3250; Phaser 3250 D; Phaser 3250 DN; Phaser 3250 Series; Phaser 3250 V D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.