Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01371
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01371
EAN/GTIN:
     0095205741575
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 3600 High capacity-Tonermodul Schwarz (14000 Seiten) - 106R01371 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
287.019 x 370.839 x 180.339 mm
Verpackungslänge:
370.839 mm
Verpackungsgewicht (imperial):
10.39 Pfund
Verpackungstiefe (Zoll):
14.6 "
Verpackungshöhe (imperial):
7.1 "
Verpackungsbreite:
11.3 " | 285.7 mm
Kapazität Patrone:
14000 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
3600V_B
Schwarztoner Seitenleistung:
14000 Seiten
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungstiefe:
381 mm
Verpackungshöhe:
184.1 mm
Paketgewicht:
2608.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3600; Phaser 3600 B; Phaser 3600 EDM; Phaser 3600 EDN; Phaser 3600 Ednm; Phaser 3600 N; Phaser 3600 NM; Phaser 3600 V B; Phaser 3600 V EDM; Phaser 3600 V EDNM; Phaser 3600 V N; Phaser 3600 V NM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,95*
€ 335,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.