| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-106R01370 Herst.-Nr.: 106R01370 EAN/GTIN: 0095205741568 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 3600 Tonermodul (7000 Seiten) - 106R01370 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können. Weitere Informationen: | | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 287.019 x 370.839 x 180.339 mm | Verpackungslänge: | 370.839 mm | Verpackungsgewicht (imperial): | 9.87 Pfund | Verpackungstiefe (Zoll): | 14.6 " | Verpackungshöhe (imperial): | 7.1 " | Verpackungsbreite: | 11.3 " | 285.7 mm | Kapazität Patrone: | 7.000 Blätter | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Kompatibilität: | 3600V_B | Schwarztoner Seitenleistung: | 7000 Seiten | Ursprungsland: | Südkorea | Zertifizierung: | ISO/IEC 19752 | Verpackungstiefe: | 381 mm | Verpackungshöhe: | 184.1 mm | Paketgewicht: | 2358.7 g | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN): | EAR99 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 3600; Phaser 3600 B; Phaser 3600 EDM; Phaser 3600 EDN; Phaser 3600 Ednm; Phaser 3600 N; Phaser 3600 NM; Phaser 3600 V B; Phaser 3600 V EDM; Phaser 3600 V EDNM; Phaser 3600 V N; Phaser 3600 V NM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox original-toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |