| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-106R01303 Herst.-Nr.: 106R01303 EAN/GTIN: 4054842369449 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Kompatibilität: | Xerox 7142 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | 7142 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Xerox Druckerpatrone, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox druckerpatrone gelb, druckerpatrone xerox, druckerpatronen xerox, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |