Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R01300 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 106R01300 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Xerox 106R01300 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01300
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01300
EAN/GTIN:
     8592978005818
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Ihre Xerox Systeme mit maximaler Leistung arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Xerox 7142
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
7142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.