Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01294
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01294
EAN/GTIN:
     0095205736014
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 5550 -Tonermodul - 106R01294 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
142.239 x 429.259 x 132.079 mm
Verpackungslänge:
429.259 mm
Verpackungsgewicht (imperial):
2.5 Pfund
Verpackungstiefe (Zoll):
16.9 "
Verpackungshöhe (imperial):
5.2 "
Verpackungsbreite:
5.6 " | 133.3 mm
Kapazität Patrone:
35000 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 5550
Schwarztoner Seitenleistung:
35000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungstiefe:
425.4 mm
Verpackungshöhe:
139.7 mm
Paketgewicht:
1065.9 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5550; Phaser 5550 B; Phaser 5550 DN; Phaser 5550 DT; Phaser 5550 DX; Phaser 5550 DXM; Phaser 5550 N; Phaser 5550 Series
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.