Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Xerox Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     C1136-101R00555
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     101R00555
EAN/GTIN:
     0095205839166
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 3300 Series, Phaser 3330
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
254 mm
Verpackungstiefe:
344.9 mm
Verpackungshöhe:
130.8 mm
Paketgewicht:
944 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3330; WC 3335; WC 3345; WC 3345 DNI; WorkCentre 3335; WorkCentre 3345 DNI
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.