Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B400/B405 Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B400/B405 Trommeleinheit
Xerox VersaLink B400/B405 Trommeleinheit
Artikel-Nr.:
     C1136-101R00554
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     101R00554
EAN/GTIN:
     0095205842562
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B400/B450
Druckleistung:
65000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Niederlande
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
325.9 mm
Verpackungstiefe:
394 mm
Verpackungshöhe:
285 mm
Paketgewicht:
2199.9 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 400; VersaLink B 400 Series; VersaLink B 405 DN; VersaLink B 405 DNM; VersaLink B 405 ZM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.