Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Unterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Unterschrank
Xerox Unterschrank
Xerox Unterschrank
Xerox Unterschrank
Artikel-Nr.:
     C1136-097S05244
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S05244
EAN/GTIN:
     0095205042238
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Dieser Druckerständer hat Räder und Füße, die zur Unterstützung ausfahren, und bietet Stauraum für Tonerkartuschen, Papier und andere Verbrauchsmaterialien.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
565 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Paketgewicht:
17503.2 g
Unterstützte Positionierung:
Flur
Produktfarbe:
Hellgrau
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Kompatibilität:
VersaLink B415, B625, C415, C625, Xerox B410, C410
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA
Weitere Suchbegriffe: Druckerständer, druckerständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.