| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-016-1933-00 Herst.-Nr.: 016-1933-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 139.699 mm | Verpackungslänge: | 266.699 mm | Verpackungshöhe: | 95.249 mm |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series; Phaser 860; Phaser 860 B; Phaser 860 N; Phaser 860 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Drucker Wartungsset, Drucker-Wartungskit, Laserdruckerwartungs-Kit, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |