Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B410/VersaLink B415 Trommeleinheit (75.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B410/VersaLink B415 Trommeleinheit (75.000 Seiten)
Xerox B410/VersaLink B415 Trommeleinheit (75.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00702
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00702
EAN/GTIN:
     0095205040401
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Xerox B410, VersaLink B415
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
139.7 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
330.2 mm
Paketgewicht:
1864.2 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 410; VersaLink B 410 Series; VersaLink B 415
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.