Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C625 Belichtungseinheit Farbe (150.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C625 Belichtungseinheit Farbe (150.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox VersaLink C625 Belichtungseinheit Farbe (150.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Xerox VersaLink C625 Belichtungseinheit Farbe (150.000 Seiten) (langlebiges Produkt, in der Regel bei durchschnittlicher Nutzung nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00698
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00698
EAN/GTIN:
     0095205038569
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta, Schwarz, Cyan, Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
VersaLink C625
Farbtoner-Seitenleistung:
150000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Anzahl Farbtonerkartuschen:
3
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
386.1 mm
Verpackungstiefe:
579.1 mm
Verpackungshöhe:
325.1 mm
Paketgewicht:
5715.3 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 620; VersaLink C 625 DN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.