Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B230/B225/B235 Trommeleinheit (12.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B230/B225/B235 Trommeleinheit (12.000 Seiten)
Xerox B230/B225/B235 Trommeleinheit (12.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00691
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00691
EAN/GTIN:
     0095205069044
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
121.9 mm
Verpackungstiefe:
381 mm
Verpackungshöhe:
236.2 mm
Paketgewicht:
775.6 g
Druckleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B230/B225/B235

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 225; B 230; B 230 Series; B 235
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.