Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B310 Trommeleinheit (40.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B310 Trommeleinheit (40.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00690
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00690
EAN/GTIN:
     0095205068757
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
119.4 mm
Verpackungstiefe:
299.7 mm
Verpackungshöhe:
360.7 mm
Paketgewicht:
1043.2 g
Druckleistung:
4000 Seiten
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B310

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 305 dn; B 310 dn; B 310 Series; B 315 dn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.