Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 013R00681 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 013R00681 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Xerox 013R00681 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00681
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00681
EAN/GTIN:
     0095205136814
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Druckleistung:
180000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
1361 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
AltaLink C 8130; AltaLink C 8135; AltaLink C 8140; AltaLink C 8145; AltaLink C 8155; AltaLink C 8170
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,20*
€ 748,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,08*
€ 733,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,60*
€ 702,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.