Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Farbdrucker 500 Serie - Austauschmodul Farbe (Trommeleinheit Farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Farbdrucker 500 Serie - Austauschmodul Farbe (Trommeleinheit Farbe)
Xerox Farbdrucker 500 Serie - Austauschmodul Farbe (Trommeleinheit Farbe)
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00664
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00664
EAN/GTIN:
     0095205006643
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Xerox Colour C60/C70, Xerox Colour 550/560/570
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Ursprungsland:
Niederlande
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
2268 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Colour C 60; Colour C 70; Color 550; Color 550 B; Color 550 H; Color 550 L; Color 550 Series; Color 560; Color 570 MFP; Color C 60; Color C 70; ColorPress 550; ColorPress 550 B; ColorPress 550 H; ColorPress 550 L; ColorPress 550 Series; ColorPress 560; ColorPress 570 MFP; PrimeLink C 9065; PrimeLink C 9070
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.