Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 013R00663 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 013R00663 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Xerox 013R00663 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00663
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00663
EAN/GTIN:
     4058154043752
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, um sicherzustellen, dass Ihre Xerox Systeme mit maximaler Leistung arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Colour C60/C70, Colour 550/560/570, PrimeLink C9065/C9070 Printer
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
515 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
2268 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Color 550; Color 550 B; Color 550 H; Color 550 L; Color 550 Series; Color 560; Color 570 MFP; Color C 60; Color C 70; ColorPress 550; ColorPress 550 B; ColorPress 550 H; ColorPress 550 L; ColorPress 550 Series; ColorPress 560; ColorPress 570 MFP; Colour C 60; Colour C 70; PrimeLink C 9065; PrimeLink C 9070
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.