Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 013R00624 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 013R00624 Drucker-Trommel Original
Xerox 013R00624 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00624
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00624
EAN/GTIN:
     5711045118678
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckleistung:
38000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1406.1 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
549 x 152 x 127 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7228; WC 7228 F; WC 7228 FH; WC 7228 FP; WC 7228 Fphx; WC 7228 FPL; WC 7228 Fplx; WC 7228 FPX; WC 7228 FX; WC 7228 R; WC 7228 RP; WC 7228 RPB; WC 7228 RPL; WC 7228 RPX; WC 7228 RX; WC 7228 Series; WC 7235; WC 7235 F; WC 7235 FH; WC 7235 FP; WC 7235 FPHX; WC 7235 FPL; WC 7235 FPLX; WC 7235 FPX; WC 7235 FX; WC 7235 R; WC 7235 RP; WC 7235 RPB; WC 7235 RPL; WC 7235 RPX; WC 7235 RX; WC 7235 Series; WC 7245; WC 7245 F; WC 7245 FH; WC 7245 FP; WC 7245 FPHX; WC 7245 FPL; WC 7245 FPLX; WC 7245 FPX; WC 7245 FX; WC 7245 R; WC 7245 RP; WC 7245 RPB; WC 7245 RPL; WC 7245 RPX; WC 7245 RX; WC 7245 Series; WC 7300 Series; WC 7328; WC 7335; WC 7335 FLX; WC 7335 FX; WC 7335 RX; WC 7335 Series; WC 7345; WC 7345 FX; WC 7345 RX; WC 7345 Series; WC 7346; WC 7346 FX; WorkCentre 7228; WorkCentre 7228 F; WorkCentre 7228 FH; WorkCentre 7228 FP; WorkCentre 7228 Fphx; WorkCentre 7228 FPL; WorkCentre 7228 Fplx; WorkCentre 7228 FPX; WorkCentre 7228 FX; WorkCentre 7228 R; WorkCentre 7228 RP; WorkCentre 7228 RPB; WorkCentre 7228 RPL; WorkCentre 7228 RPX; WorkCentre 7228 RX; WorkCentre 7228 Series; WorkCentre 7235; WorkCentre 7235 F; WorkCentre 7235 FH; WorkCentre 7235 FP; WorkCentre 7235 FPHX; WorkCentre 7235 FPL; WorkCentre 7235 FPLX; WorkCentre 7235 FPX; WorkCentre 7235 FX; WorkCentre 7235 R; WorkCentre 7235 RP; WorkCentre 7235 RPB; WorkCentre 7235 RPL; WorkCentre 7235 RPX; WorkCentre 7235 RX; WorkCentre 7235 Series; WorkCentre 7245; WorkCentre 7245 F; WorkCentre 7245 FH; WorkCentre 7245 FP; WorkCentre 7245 FPHX; WorkCentre 7245 FPL; WorkCentre 7245 FPLX; WorkCentre 7245 FPX; WorkCentre 7245 FX; WorkCentre 7245 R; WorkCentre 7245 RP; WorkCentre 7245 RPB; WorkCentre 7245 RPL; WorkCentre 7245 RPX; WorkCentre 7245 RX; WorkCentre 7245 Series; WorkCentre 7300 Series; WorkCentre 7328; WorkCentre 7335; WorkCentre 7335 FLX; WorkCentre 7335 FX; WorkCentre 7335 RX; WorkCentre 7335 Series; WorkCentre 7345; WorkCentre 7345 FX; WorkCentre 7345 RX; WorkCentre 7345 Series; WorkCentre 7346; WorkCentre 7346 FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.