Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Xerox 008R13152 Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13152
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13152
EAN/GTIN:
     0095205131598
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Xerox IJP 2000
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis

Kompatible Geräte:
Xerox:
IJP 2000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,53*
€ 632,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.