Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR2400, Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR2400, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Mono Wiederaufbereitete Trommel von Xerox, kompatibel mit Brother DR2400, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04752
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04752
EAN/GTIN:
     952050413234
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geschäftliches Handeln mit Umweltbewusstsein – das hat eine positive Wirkung auf unseren Planeten, Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Everyday wiederaufbereiteter Toner von Xerox überzeugt mit der geringsten CO2-Bilanz unter den Einweg-Tonerkartuschen. Denn Sie sollten sich nicht zwischen Umweltschutz und Ihren Budgetvorgaben für Toner entscheiden müssen. Noch dazu profitieren Sie von erstklassiger Xerox-Qualität mit ökologischer Verantwortung, ganz gleich, welchen Drucker Sie besitzen. Denn er ist mit den gängigsten Druckermarken kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
17 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Brother HL-L2350|Brother HL-L2310|Brother DCP-L2530|Brother MFC-L2750|Brother DCP-L2550|Brother HL-L2375|Brother HL-2370|Brother MFC-L2730
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit:
Ja
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
DR-2400
OEM-Code:
DR2400
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Gewicht:
710 g
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
820 g
Warentarifnummer (HS):
8443,91,3000
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.