Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Xerox ® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04727
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04727
EAN/GTIN:
     0095205040340
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® B410 Drucker​/​VersaLink® B415 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25000 Seiten) - 006R04727 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
B415V_DN|B410V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
139.7 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
177.8 mm
Paketgewicht:
993.3 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
UKCA, CE

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 410; VersaLink B 410 Series; VersaLink B 415
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.