Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04685
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04685
EAN/GTIN:
     0095205039818
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 006R04685 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C415V_DN|C410V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
10500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
90.5 mm
Paketgewicht:
441.1 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
UKCA, CE

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 410; VersaLink C 410 Series; VersaLink C 415
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.