Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Xerox ® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04679
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04679
EAN/GTIN:
     0095205039740
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® C410 Farbdrucker​/​VersaLink® C415 Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Magenta (2000 Seiten) - 006R04679 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C415V_DN|C410V_DN
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, UKCA
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
90.5 mm
Paketgewicht:
285.8 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, UKCA

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 410; VersaLink C 410 Series; VersaLink C 415
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.