Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 991X (M0J98AE), High capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 991X (M0J98AE), High capacity
Everyday ™ Gelb Toner von Xerox, kompatibel mit HP 991X (M0J98AE), High capacity
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04608
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04608
EAN/GTIN:
     0095205037678
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP PageWide MFP 774|HP PageWide Pro 772|HP PageWide 755|HP PageWide Pro 750|HP PageWide Pro 777|HP PageWide MFP 779
Schwarztoner Seitenleistung:
16000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
16000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Ersatz für:
M0J98AE
OEM-Code:
M0J98AE
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
420 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.