Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 980 (D8J07A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 980 (D8J07A), Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit HP 980 (D8J07A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R04599
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04599
EAN/GTIN:
     0095205037586
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP Laserjet Enterprise MFP X585|HP Laserjet Enterprise MFP X555
Schwarztoner Seitenleistung:
6600 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
6600 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ersatz für:
HP 980
OEM-Code:
D8J07A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
China
Gewicht:
227 g
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
230 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.